DYNALOCK Electromagnetic Lock Activation Device

Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
UNSPSC46171503
ColorSilver
CylinderNo
Event Audit TrailNo
FinishSteel
For use withElectric Locks
IncludesMounting Hardware
KeypadNo
MaterialStainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Push to Exit Button Type Momentary Switch Action SPDT Material Stainless Steel Finish Steel Button Color Green Color Silver Button Dia 5/8 in Amps AC 5A @125V AC Event Audit Trail No Keypad No Cylinder No For Use With Electric Locks Includes Mounting Hardware

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan