DYNA-CON Swivel Connector

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
UNSPSC27131613
Air Inlet GenderFemale
Air Inlet TypeNPT
Air Outlet GenderMale
Air Outlet TypeNPT
For Fluid TypeAir
Maximum Operating Pressure (psi)150
Number of Air Inlets1
Number of Air Outlets1
Seal MaterialBuna N

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Air Tool Swivel Fitting Air Inlet Gender Female Air Inlet Size 3/8 in Air Inlet Type NPT Air Outlet Gender Male Air Outlet Size 1/4 in Air Outlet Type NPT Body Material Steel For Fluid Type Air Maximum Operating Pressure 150 psi Number of Air Inlets 1 Number of Air Outlets 1 Seal Material Buna N

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan