DUALVEE Linear Bearing Guide Component

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
Bearing ProtectionSealed
For Rail SizeSize 1 DualVee
For use withTrack
LubricationKlubersynth UH1 14-151
Manufacturer Part NumberW1X
MaterialCarbon Steel
Maximum Load Axial (lbf)57
Maximum Load Radial (lbf)274
Maximum Operating Temperature (°F)212
Minimum Operating Temperature (°F)-22
Product TypeWheel Bearing
SeriesDualVee
Size1
System of MeasurementInch
Vee Angle (°)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These Bishop-Wisecarver guide wheel bearings withstand harsh and dirty environments. They produce low noise and low friction and mount on journals or bushings.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Guide Wheel Bearing Protection Sealed For Use With Track Lubrication Klubersynth UH1 14-151 Maximum Load Axial 57 lbf Maximum Load Radial 274 lbf Maximum Operating Temperature 212 Degrees F Minimum Operating Temperature -22 Degrees F Series DualVee Size 1 System of Measurement Inch Vee Angle 90 Degrees Wheel Material Carbon Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan