DIVERSITECH In-Pan Switch for Condensate

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
UNSPSC39121531
Amps (A)1.5
Compatible Drain Tubing Size (inch)3/4
Compatible with Alarm TypeVisual
Compatible with Pump TypeCondensate Removal
Connection StyleNPT
Manufacturer Part NumberCC-1
Power Source (V)24 AC
StandardsUL
Switch Housing MaterialPVC
Wire Lead Length (ft)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
In-Pan Switch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan