DEXTER Door Lever Lockset (Gagang Pintu Tuas dengan Kunci)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp5.899.900
Spesifikasi
UNSPSC46171503
ADA CompliantYes
Backset (inch)2-3/4
Electrical/MechanicalMechanical
For use withVarious Door Types
Handle MaterialStainless Steel
Key MaterialSolid Brass
Keyway TypeNone
Ligature ResistantNo
Location TypeCommercial; Educational; Healthcare; Industrial; Institutional
Lockset FinishSatin Chrome
Lockset Fire Rating (hour)3
Lockset Handle TypeLever
Lockset Performance StrengthHeavy Duty
Mortise / CylindricalCylindrical
StandardsUL Listed
Strike Dim. (inch)1-1/4x4-7/8
Strike TypeCurved Lip Strike
Visual Indicator MessageNo Message
VoltageNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Mechanical Lever Cylindrical Lockset Function Asylum Lockset Grade 1 Style Regular Lockset Finish Satin Chrome Keyway Type None Key Type Different Standards UL Listed ADA Compliant Yes Lockset Fire Rating 3 hr Backset 2 3/4 in Ligature Resistant No Cylinder Core Type Conventional Features Cylindrical Locks For Use With Various Door Types Handle Material Stainless Steel Includes Keys Latch Strike Item Door Lever Lockset Key Material Solid Brass

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan