DDS Oil Seal Grease Rotary Shaft VGV Type (Sil Oli)

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
UNSPSC31181604
Case CoatingNone
Contact TypeContact Seal
Inside Diameter (mm)20
Lip MaterialFluoro Rubber
Manufacturer Part Number202604VGV
Maximum Pressure (psi)10
Number of Lips1
Outside Diameter (mm)26
Overall Width (mm)4
Seal DesignVG
Seal TypeSingle Lip Seal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These rotary shaft seals retain grease and have a rubber-enclosed metal case for fitting to a bore housing with a rough surface. The rubber conforms to the rough bore to ensure a tight fit. The sealing lip presses against the shaft to prevent grease from leaking out during operation.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Rotary Shaft Seal Design Code VC Inside Diameter 25 mm Outside Diameter 35 mm Overall Width 4 mm Contact Type Contact Seal Lip Material Nitrile Rubber Maximum Pressure 7 psi Number of Lips 1 Spring Material Not Applicable System of Measurement Metric Case Coating None

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait