DAYTON Two-Piece Shaft Collar

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp509.900 - Rp729.900
Spesifikasi
UNSPSC31162811
Bore TypeRound
Collar Construction2-Piece
Included Screws(2) Hex Socket Cap Screw
Shaft Locking TypeClamp On
System of MeasurementInch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Plastic shaft collars are lightweight and feature excellent corrosion, moisture, and chemical resistance.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Shaft Collar System of Measurement Inch Bore Type Round Bore Diameter 1 in Bore Thread Size Not Applicable Collar Outside Diameter 1 3/4 in Inside Height to Flat Not Applicable Clearance Diameter 2.06 in Collar Width 1/2 in Collar Material Plastic Keyway Width Not Applicable Collar Material Grade Acetal Keyway Depth Not Applicable Thread Direction Not Applicable Center to Lever Top Not Applicable Collar Construction 2-Piece Screw Material Stainless Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait