DAYTON Speed Reducer (Gearbox Reducer)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp7.099.900 - Rp28.999.900
Spesifikasi
UNSPSC26111503

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Direct-drive inline parallel speed reducers receive power from a compatible motor joined to the input shaft using a rigid or flexible coupling.
Feature
Speed Reducer Input Connection Type C-Face Maximum Output Speed 48 RPM Motor Frame Designation 42CZ/48 Base to Center 3.33 in Gear Ratio 35.84 1 Rotation - Maximum Input Horsepower 0.25 hp Maximum Output Torque 295 in-lb Overhung Load Capacity 175 ft-lb Mounting Orientation Any Angle Overall Height 4.75 in Application Speed Reducer Bearing Type Ball Maximum Input Speed 1 725 RPM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan