DAYTON Shaft & Reducing Bushing

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp879.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
UNSPSC26101602
ApplicationConverts Motor Shafts to Different Diameters
Bushing TypeSleeve Reducing Bushing
Compatible Motor Frame42
Overall Length (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These reducing bushings are often used with pulleys, gears, or sprockets to adapt the bore size to the shaft and ensure a tight fit.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Reducing Bushing Inside Diameter 7/8 in Material Steel Outside Diameter 1 in Overall Length 1 5/16 in Reducing Bushing Type Open Slot System of Measurement Inch Application Pulleys Gears and Sprockets to Smaller Diameter Finish Galvanized Resistance Properties Corrosion Resistant Slot Width 3/16 in Package Quantity 3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan