DAYTON Pump Submersible Sewage Grinder (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp119.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40151517
Duty cycleContinuous
Frequency (Hz)60
Min. Sump Pit Dia. (inch)24
Switch ActuationNo Switch Included
Switch Electrical ConnectionNo Switch Included

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These general purpose single-phase 200 to 240V sewage grinder pumps use a higher voltage that allows for larger motors that require less current than lower-voltage motors. They shred large particles into small fragments so the waste can be pumped into a sewage system.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Grinder Pump HP 2 hp Rated Voltage 240V AC Hz 60 Phase - Pumps 1 Amps 11 A Motor Type 1-Phase Body Material Stainless Steel Impeller Material Ductile Iron Shaft Seal Material - Pumps Carbon Ceramic Silicon Carbide Switch Actuation No Switch Included Switch Electrical Connection No Switch Included Flow Rate @ 10 ft of Head 47 gpm Flow Rate @ 15 ft of Head 50 gpm Flow Rate @ 20 ft of Head 46 gpm Flow Rate @ 40 ft of Head 38 gpm Flow Rate @ 60 ft of Head 20 gpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan