DAYTON Pump Submersible Sewage Ejector (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp9.999.900 - Rp86.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40151517

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These general purpose 110 to 120V sewage ejector pumps remove sewage containing solids from drains where a gravity system won't work, such as in septic systems that are below the main sewer line. They are compatible with most standard U.S. residential electrical wall outlets.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Feature
Sewage Ejector Pump HP 4/10 Rated Voltage 115V AC Phase - Pumps 1 Amps 11.00 Motor Type Oil Filled Body Material Stainless Steel Impeller Material Stainless Steel Shaft Seal Material - Pumps Buna-N Carbon Ceramic Stainless Steel Switch Actuation Tether Float Switch Electrical Connection Piggyback On Point 11 2/5 in Off Point 4 3/10 in Flow Rate @ 10 ft of Head 75 gpm Flow Rate @ 15 ft of Head 60 gpm Flow Rate @ 20 ft of Head 47 gpm Max Diameter Solids 2 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait