DAYTON Pump Centrifugal Self Priming Sprinkler (Pompa Sentrifugal Irigasi / Taman)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp36.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40151503
Compatible with Media TypeNon-Flammable Liquids
Connection TypeNPT
Discharge Rotation (°)90 Increments
Discharge TypeNPT
Duty cycleContinuous
For Use With Potable SystemsNo
Frequency (Hz)60
Maximum Motor Ambient Temperature (°F)104
Maximum RPM3450
Motor EnclosureTotally Enclosed Fan Cooled
PrimingSelf-Priming
Specific Gravity (Maximum)1
StandardsCSA
Thermal Overload ProtectionYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Self-priming sprinkler pumps with a motor between 1/2 and 1 HP produce varying flow rates at lower heads.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Sprinkler Pump Phase Single Pump Housing Material Cast Iron Horsepower 1 hp Nameplate Voltage 115/230V AC Suction Lift (Maximum) 25 ft Flow Rate @ 10 psi 51 gpm Flow Rate @ 20 psi 33 gpm Maximum Feet of Head 101 ft Shut Off Pressure (Maximum) 44 psi Compatible Intake Pipe Size 1 1/2 in Compatible Discharge Pipe Size 1 1/2 in Intake Type NPT Motor Enclosure Totally Enclosed Fan Cooled Flow Rate @ 30 psi 19 gpm Priming Self-Priming Best Efficiency Flow 32 gpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan