DAYTON Rigid Shaft Coupling for Keyed Shaft

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp679.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
UNSPSC31163003
Bore TypeRound Keyed
Coupling MaterialCarbon Steel
Coupling Material FinishBlack Oxide
Different Bore SizesNo
Maximum Speed (rpm)4000
Shaft Locking TypeClamp On
System of MeasurementInch
Zero BacklashYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set screw rigid keyed shaft couplings lock two shafts together when the set screws are firmly tightened onto each soft or pre-drilled shaft.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Rigid Shaft Coupling Bore Diameter 1 1 1/4 in Bore Diameter 2 1 1/4 in Bore Type Round Keyed Clearance Diameter 2.25 in Coupling Construction One-Piece Coupling Material Carbon Steel Coupling Outside Diameter 2 1/4 in Different Bore Sizes No Keyway Depth 1 1/8 in Keyway Depth 2 1/8 in Minimum Bore Diameter Not Applicable Keyway Width 1 1/4 in Keyway Width 2 1/4 in Maximum Bore Diameter Not Applicable Maximum Speed 1 800 RPM Maximum Torque 1 300 in-lb Overall Length 4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan