DAYTON Pressure Washer Connector & Adapter

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
UNSPSC40151726
Product TypeInlet Water Filter

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Inlet Water Filter Discharge Port (In.) 1/2 M Inlet Port (In.) 3/4 Garden Hose Thread Bypass Port (In.) 1/4 F Flow Range (GPM) 8 Max Pressure (PSI) 100 psi Length (In.) 3.375 in Width (In.) 2.25 in Height (In.) 2 1/9 in Mesh Size 50 Material of Construction Aluminum Brass Buna-N Plastic For Use With Nonflammable Liquids

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan