DAYTON Pump Submersible Pond & Waterfall Pump (Pompa Celup)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp549.900 - Rp52.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pond and waterfall pumps with a motor below 1/2 HP achieve varying flow rates at lower heads.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda. - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Pond Pump Pump Housing Material Plastic Horsepower 1/5 hp Nameplate Voltage 115V AC Maximum Feet of Head 19.7 ft Flow Rate @ 5 ft of Head (Maximum) 51 gpm Flow Rate @ 10 ft of Head (Maximum) 38 gpm Flow Rate @ 15 ft of Head (Maximum) 22 gpm Compatible Intake Pipe Size Not Applicable Compatible Discharge Pipe Size 2 in Intake Type Screened Discharge Type NPT Cord Length 20 ft Pump Type Pond and Garden Pump

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan