DAYTON Oil Poly Change Pump System (Peralatan Oli)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp6.399.900 - Rp7.399.900
Spesifikasi
UNSPSC15121501

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Oil Change Pump System Body Material Polypropylene Voltage 12VDC 7.5 Amps Flow Rate (GPM) 4.0 Prime in Feet 7.5 Max Head (ft) 40 Plastic Basin 3 1/2 gal Tank Capacity Max Viscosity 3000 SSU Max Pressure (PSI) 17 Temp Range (F) 185 Length (In.) 11-3/4 Width (In.) 11-3/4 Height (In.) 15-3/4 Cord Length (ft) 7.8 Includes Reversing Switch 8 ft Power Leads 3.5 Gallon Container 12VDC Pump Suction and Discharge Tubing Instruction Manual

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan