DAYTON Mounting Bas

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp759.900 - Rp3.299.900
Spesifikasi
UNSPSC26101808
For use withDayton Speed Reducers
Product TypeMounting Base

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mounting bases allow speed reducers to be attached horizontally or vertically to compatible equipment.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Speed Reducer Mounting Base Product Type Mounting Base For Use With Dayton Speed Reducers For Worm Center Distance 2.62 in Bolt Circle Diameter 0.53 in Mounting Orientation Horizontal Overall Width 6.66 in Includes - Material -

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan