DAYTON Jet Eductor

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp3.999.900 - Rp37.999.900
Spesifikasi
UNSPSC20141301
Maximum Head (ft)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Maintenance-Free Jet Pump Liquid Operated Cast Iron Pump Material Inlet 1/2 in NPT 3/4 in NPT Suction/Discharge 5-7/8 in Length Width 1-3/8 in Height 2-1/16 in -40 to 230 Degrees F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan