DAYTON Insert Bearing

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp619.900 - Rp729.900
Spesifikasi
UNSPSC31171504
ApplicationHVAC
Bearing Insert TypeRadial Ball
ClosureDouble Sealed
Housing MaterialRubber
Lubricant MaterialNLGI #2 Equivalent
Maximum Temperature (°F)220
Minimum Temperature (°F)-20
Outside Diameter (inch)2-17/32
Ring MaterialAlloy Steel
Ring Material Grade52100
Rolling Element Rows1
Seal TypeContact

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These insert bearings have a rubber-cushioned liner that dissipates static and limits vibration and noise. They are used in light-duty applications such as air handling.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Cartridge Bearing Unit Bearing Insert Material Alloy Steel Bearing Insert Type Radial Ball Bore Diameter 1/2 in Closure Double Sealed Housing Material Rubber Lubricant Material NLGI #2 Equivalent Maximum Temperature 220 Degrees F Minimum Temperature -20 Degrees F Outside Diameter 2 17/32 in Overall Width 1.375 in Rolling Element Rows 1 Seal Type Contact Shaft Locking Type Eccentric Collar System of Measurement Inch Application HVAC Bearing Material Grade 52100

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan