DAYTON Flange untuk Pompa Dorong

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
UNSPSC40151726
Compatible Pipe Size (inch)1-1/4
Compatible with BrandDayton
Compatible with Pump TypeBooster Pumps
Flange to Pipe Connection TypeNPT
Includes(4) Bolts; (4) Nuts; Gasket
Number of Mounting Holes4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These flanges mount vertical booster pumps between two sections of pipe.
Feature
Booster Pump Flange Kit Compatible Pipe Size 1 1/4 in Compatible with Manufacturer Model Number 5UWH6 5UWH8 5UWH9 5UWJ2 5UWJ3 5UWJ5 5UWJ7 5UWJ8 5UWJ9 5UWK0 Compatible with Grainger Part Number 5UWH6 5UWH8 5UWH9 5UWJ2 5UWJ3 5UWJ5 5UWJ7 5UWJ8 5UWJ9 5UWK0 Flange to Pipe Connection Type NPT Number of Mounting Holes 4 Flange Material Cast Iron For Use With Potable Systems No Compatible with Brand Dayton Compatible with Pump Type Booster Pumps

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan