DAYTON End Support Block for Linear Shaft

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp759.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
UNSPSC23153030
ConstructionAnodized Aluminium
FinishAnodized
For use withLinear Shafting
MaterialAluminium
Maximum Operating Temperature (°F)400
Minimum Operating Temperature (°F)0 (zero)
Number of Mounting Holes2
SeriesDayton
System of MeasurementInch
TypeEnd Support Block

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Support blocks for linear shafting have mounting surfaces that secure shafts parallel to the mounting surface.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Mounted Linear Bearing Bolt Size #6 Finish Anodized Flange Thickness 0.25 in Flange Width 0.563 in For Use With Linear Shafting Material Aluminum Maximum Operating Temperature 400 Degrees F Minimum Operating Temperature 0 Degrees F Mounting Hole Center to Center Distance 1.25 in Mounting Hole Dia (mm) 0.156 in Mounting Surface to Shaft Center (In.) 0.75 in Nominal Inside Diameter 0.375 in Number of Mounting Holes 2 Overall Height (In.) 1.175 in Series Dayton

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan