DAYTON Drill-Driven Utility Pump

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp479.900 - Rp639.900
Spesifikasi
UNSPSC40151511
Overall Height (inch)2.9
Overall Length (inch)3.6
Overall Width (inch)4.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Drill-driven pumps transfer low volumes of compatible liquids. Power drills connect to and operate the pump.
Feature
Drill-Driven Pump Kit Product Type Drill-Driven Pump Kit Impeller Material Buna N Includes 3 ft x 12 in Discharge Garden Hose with a Brass Female Fitting 3 in Tube Adapter Pump Overall Height 2.9 in Overall Length 3.6 in Overall Width 4.4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait