CORBIN Door Lever Lockset (Gagang Pintu Tuas dengan Kunci)

Sebelum PPN:
Rp7.299.900 - Rp31.999.900
Spesifikasi
UNSPSC46171503
ADA CompliantNo
Backset (inch)2-3/4
Electrical/MechanicalMechanical
Ligature ResistantNo
Lockset Fire Rating (hour)3
Lockset Handle TypeLever
Visual Indicator MessageNo Message

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for installation on a variety of doors, these reliable levers allow easy entrance and egress.
Feature
Mechanical Lever Cylindrical Lockset Function Entrance Lockset Grade 1 Style 3300 Right Angle Lockset Finish Satin Chrome Keyway Type Corbin L4 Key Type Different Standards ANSI A117.1 Accessibility Code ANSI A156.2 Series 4000 California Reference Code Federal Specifications FF-H-106C ADA Compliant No Lockset Fire Rating 3 hr Backset 2 3/4 in Ligature Resistant No For Use With ANSI 115.2 (161 Modifed) Door Prep Handle Material Brass Bronze Stainless Steel Steel Item Lever

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan