CONRADER Pneumatic Check Valve

Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp4.499.900
Spesifikasi
UNSPSC40141603
MaterialBrass
Spring MaterialStainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Check Valve In-Line With Unloader Port Inlet (In.) 1 (F)NPT Outlet (In.) 1 (F)NPT Brass Max Pressure (PSI) 500 psi Cracking Pressure (PSI) 1 psi Hex Size (In.) 1 1/2 in Flow Range Free Air (CFM) 60 Max Temp (F) 450 Degrees F Horizontal or Vertical Mounting Tap Size 1 in Length (In.) 4 in Stainless Steel Spring Material 15 in Glass Filled PTFE Poppet Brass Seal Pneumatic Control

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan