COMPX REGULATOR Electronic Keyless Cabinet and Locker Lock

Sebelum PPN:
Rp3.799.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
UNSPSC46171503
ADA CompliantNo
Access MethodKeypad
Battery Life (cycle)75000
For use withLockers and Cabinets
Handle TypeIntegral
Keypad MaterialMembrane
Lock MaterialMetal
Max. User Codes19
Number of Keys on Keypad12
Power Source2 AAA Batteries
UsageShared or Assigned

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Electronic Keyless Lock For Use With Lockers and Cabinets Access Method Keypad Usage Shared or Assigned Handle Type Integral Door Thickness 0.88 in Lock Material Metal Finish Brushed Nickel Hand Non-Handed Latch Length 0.97 in Keypad Material Membrane Number of Keys on Keypad 12 Features Self-Locking Power Source 2 AAA Batteries Battery Life 75 000 Cycles Max User Codes 19 ADA Compliant No Includes Mounting Hardware

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan