CLIMAX METAL PRODUCTS Rigid Shaft Coupling for Round Shaft

Sebelum PPN:
Rp969.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
UNSPSC31163003
Bore TypeRound
Included Screws(4) Hex Socket Cap Screw
Number of Locking Screws4
Shaft Locking TypeClamp On
StandardsConflict Minerals and Materials Compliant; DFARS Compliant; REACH Compliant; RoHS3 Compliant
System of MeasurementInch
Zero BacklashYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set screw rigid shaft couplings lock two shafts together when the set screws are firmly tightened onto each soft, or pre-drilled shaft.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Rigid Shaft Coupling Bore Diameter 1 1/4 in Bore Diameter 2 1/4 in Bore Type Round Clearance Diameter 0.5 in Coupling Construction One-Piece Coupling Material Aluminum Coupling Outside Diameter 1/2 in Different Bore Sizes No Keyway Depth 1 Not Applicable Keyway Depth 2 Not Applicable Minimum Bore Diameter 1/4 in Keyway Width 1 Not Applicable Keyway Width 2 Not Applicable Maximum Bore Diameter 1/4 in Maximum Speed 3 500 RPM Maximum Torque 41 in-lb Overall Length 3/4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan