CHIEF Hydraulic Manifold Valve

Sebelum PPN:
Rp6.999.900 - Rp9.599.900
Spesifikasi
UNSPSC40141608
Coil Voltage - Hydraulic Valves (V)115 AC
Frequency (Hz)50/60
Max. Pressure - Hydraulic Valves (psi)5000
Max. Tank Pressure (PSI)3000
Operation Type - Hydraulic ValvesSolenoid Operated
OverrideNo Overrides
Return Type - Hydraulic ValvesSpring Centered
Seal TypeBuna N
Valve Type - Hydraulic ValvesHydraulic Directional Control Valve
Valve Ways and Positions4-Way/3-Position

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
In addition to controlling start and stop of liquid flow in hydraulic systems, these valves control flow direction.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda. - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Hydraulic Directional Valve Hydraulic Directional Control Valve NFPA Size D03 Solenoid Operated Operation Type - Hydraulic Valves Tandem Center Position - Hydraulic Valves Return Type - Hydraulic Valves Spring Centered Coil Voltage - Hydraulic Valves 115V AC Valve Ways and Positions 4-Way/3-Position Max Flow - Hydraulic Valves 12 gpm Max Pressure - Hydraulic Valves 5 000 psi 50/60 Hz 2.2/2.0 Inrush Amps 0.54/0.41 Holding Amps Max Tank Pressure (PSI) 3 000 Buna N Seal Type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan