CHIEF Hydraulic Flow Divider

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40141608
Body MaterialAluminium
Displacement (cc/rev)0.258
Flow Rate (gpm)2.5 to 5
FunctionDivider/Combiner
Height (inch)3.1
Length (inch)11.1
Max. Outer Pressure (PSI)3000
Operating Pressure (psi)3000
Port Size Inlet (inch)7/8\"-14
Port Size Outlet (inch)7/8\"-14
RPM Range3000 to 4500
TypeRotary Gear
Valve TypeFlow Divider
Width (inch)3.92

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Hydraulic Flow Divider Rotary Gear Flow Divider Valve Type Flow Rate (GPM) 2.5-5 Displacement (cc/rev) 0.258 cc/rev Port Size Inlet (In.) 7/8 -14 Port Size Outlet (In.) 7/8 -14 Operating Pressure (PSI) 3 000 psi RPM Range 3000 to 4500 Max Outer Pressure (PSI) 3 000 psi Aluminum Body Material Length (In.) 11.1 in Width (In.) 3.92 in Height (In.) 3.1 in Divider/Combiner

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait