CHEM-TECH Tubing for Chemical Metering Pump

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
UNSPSC40151728
Compatible with BrandChem-Tech
Compatible with SeriesXP
Connection Size (inch)1/4
Display Qty1
Display Sell UOMEA
IncludesClamps & FittingsNutSleeve
MaterialNorprene
Product TypePump Head Tubing

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These replacement pump head tubes install into the head of a chemical metering pump..
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Replacement Tube Kit Compatible with Brand Chem-Tech Compatible with Grainger Part Number 3HHF1 3HHF5 4RZK1 Compatible with Manufacturer Model Number XP007LAHXG19 XP007LFHXG19 XP008LVHXG19 Connection Size 1/4 in Connection Type Not Applicable Includes Clamps Fittings Nut Sleeve Material Norprene Overall Diameter Not Applicable Overall Length Not Applicable Pressure (Maximum) Not Applicable Product Type Pump Head Tubing Compatible with Series XP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan