CAPLUGS Vinyl Cap, VC Series

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
ColorBlack
FeaturesExtremely Flexible and Durable Protective Closures
HardnessShore A: 60-70
Includes FlangeNo
Includes Pull TabNo
Includes Tear TabNo
Inside Length (inch)1
MaterialVinyl
Maximum Continuous Use Temperature (°F)200
Maximum Intermittent Temperature (°F)350
SeriesVC
ShapeRound

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Vinyl Cap VC Series Includes Pull Tab No Package Quantity 200

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan