CAMPBELL HAUSFELD Air Gun (Semprotan Angin Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp749.900
Spesifikasi
Air Inlet GenderFemale; Male
Air Inlet Size (inch)1/4
Air Inlet TypeNPT
ColorSilver
Grip StyleLever
StandardsProp 65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Blow Gun Lever Safety Lever Nozzle Safety Air Inlet Size 1/4 in Air Inlet Gender Female Air Inlet Type NPT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan