CALIFORNIA AIR TOOLS Portable Air Compressor (Kompresor Angin Portable)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40151601
Average Pump Life (hour)3000
Input Voltage (V)110 AC
Lubrication TypeOil Free
Motor TypeInduction

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Portable Air Compressor Lubrication Type Oil Free Input Voltage 110V AC Weight 88 lb Motor Type Induction

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait