BUYERS PRODUCTS Tarpaulin (Terpal)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp6.799.900
Spesifikasi
UNSPSC24141506
BreathableNo
ColorBlack
Fabric Weight (oz/sq yd)12
Grommet I.D. (inch)3
Grommet MaterialBrass
Grommet Spacing (inch)24
High-VisibilityNo
InsulatedNo
Tarp Resistant FeaturesUV Resistant
Tarp Seam FinishDouble Stitched; Web Reinforced
Tarp StrengthStandard Duty
Thickness (mil)10
Water Resistant/WaterproofNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Designed with a full perimeter of brass grommets, these UV-resistant mesh tarps feature double-stitched, web-reinforced seams. The PVC coating provides enhanced resistance to tears and abrasions, as well as oil, grease, and mildew.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Tarp Tarp Material PVC Coated Polyester Cut Size 6 ft 6 in x 15 ft Finished Size 6 ft 6 in x 15 ft Tarp Finished Length 15 ft Tarp Finished Width 6 ft 6 in Tarp Seam Finish Double Stitched Web Reinforced Tarp Resistant Features UV Resistant Tarp Strength Standard Duty Water Resistant/Waterproof None Color Black Grommet Material Brass Grommet I.D. 3 in Grommet Spacing 24 in Fabric Weight 12 oz/sq yd Thickness 10 mil Breathable No High-Visibility No Insulated No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan