BUYERS PRODUCTS Bracket

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
UNSPSC44122016
Depth (inch)4
Dia. (inch)1-5/8
FinishStainless Steel
FunctionDocument Holder
IncludesMounting Bracket
Length (inch)9
ProvidesSealed Protection For Documents
TypeMetal
Width (inch)5-3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Document Holder Metal Stainless Steel Depth (In.) 4 in Length (In.) 9 in Width (In.) 5 3/4 in Dia (In.) 1 5/8 in Provides Sealed Protection For Documents Document Holder Includes Mounting Bracket

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan