BOSTON GEAR Miter Gear

Sebelum PPN:
Rp859.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
UNSPSC31171708
KeywayN
MaterialSteel
Pressure Angle20
System of MeasurementInch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These miter gears have an inch pitch and straight-cut teeth across their pitch. Straight teeth gears have simple constructions suitable for low to moderate speed applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Miter Gear Bore Diameter 1/2 in Diametral Pitch 12 Face Width 21/64 in Hub Diameter 1.25 in Hub Projection 0.63 in Keyway N Material Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait