BIG FOOT Door Wedge

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
UNSPSC31162804
Height (inch)1-1/4
MaterialVulcanized Rubber
Product TypeDoor Wedge
Width (inch)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Big Foot door wedges provide you with the door hardware necessary to keep your entryways fully functional and convenient.
Feature
Door Wedge Brown Length 4 1/2 in Width 2 in Height 1 1/4 in Material Vulcanized Rubber

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan