Best Electromagnetic and Electromechanical Lock

Sebelum PPN:
Rp34.999.900 - Rp46.999.900
Spesifikasi
UNSPSC46171503
FinishSatin Chrome
For use withVarious Door Types
IncludesMounting Hardware
Input Voltage (V)1.5 DC
Lock Body Depth (inch)6-3/4
Lock Body Width (inch)7-1/4
MaterialBrass; Bronze; Steel
Opening ActionElectromagnetic
Package Quantity1
Release DelayInstantaneous
StandardsADA; ANSI; ASTM; BHMA; UL

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Control Module Satin Chrome Finish For Use With Mfr No ELR150 Length (In.) 4-1/2 in ADA Compliant Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan