BEA Electromagnetic Door Sensor and Proximity Reader

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
UNSPSC46171503
Contact Rating (A)1 @ 30V DC
Frequency (MHz)433
Mounting Height (inch)1
Operating Temperature Range (°F)14 to 131
Power Required (V)12 to 24 AC/DC
Product TypeDigital Receiver
TechnologyDigital

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Square Switch Type Round Switch Action Momentary/SPDT Button Dia 6 in Includes Logo

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan