ARO Pneumatic Check Valve

Sebelum PPN:
Rp789.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
UNSPSC40141622
Maximum Temperature (°F)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Check Valve Inlet (In.) 1/8 NPT Outlet (In.) 1/8 NPT Max Temp (F) 200 Degrees F Length (In.) 1 29/32 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan