ARO Solenoid Coil Connector (Konektor DIN)

Sebelum PPN:
Rp399.900 - Rp839.900
Spesifikasi
UNSPSC40141605
StandardsNEMA 4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Elbow-style speed control valves turn 90 degrees and control the flow of air entering a cylinder.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Cylinder Port Flow Control Valve Adjustment Type Knurled Valve Body Size 1/2 in Air Connection Size 1/8 in Connection Type NPT Connection Gender Male Connection Size 1/8 in Air Connection Type NPT Metering Direction Meter Out Body Material Stainless Steel Maximum Operating Pressure 145 psi Minimum Operating Pressure 14.5 psi Maximum Flow Rate 60.4 cfm Minimum Flow Rate Not Applicable Fitting Style Elbow Body Material Finish Nickel Plated

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan