AMERICAN GARAGE DOOR SUPPLY Hanging Door Hardware

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp7.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Commercial Door Opener Manual Chain Hoist Max Door Height (Ft.) 16 Max Door Width (Ft.) 22 Commercial Industrial Residential External Gear Drive Standards 1-1/4 in Bore Includes (18) 2-5/16 in Set Screw #41 Sprocket 1-1/4 in Key 1-36 1-1/4 in Tooth 26 ft Hand Chain 4 ft #41 Roller Chain Chain Keeper Bracket

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan