AIGNEP USA Industrial Interchange Quick-Connect Air Coupling (Kopler Selang)

Sebelum PPN:
Rp719.900 - Rp959.900
Spesifikasi
UNSPSC27131613
BarbedNo
Body Size (inch)1/4
ColorBlack; Silver
Connection TypeNPT
Coupling ComponentSocket
Coupling Locking TypeSafety Vent
Finish/CoatingZinc Black Anodized
Includes ValveYes
Interchange TypeIndustrial
MaterialBrass
Maximum Flow Rate (L/minute)595
Seal MaterialNitrile
Temperature Range (°F)0 to 180
Valve TypePoppet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Industrial interchange brass safety exhaust quick-connect air coupling sets contain both a coupling body (female end) and a coupling plug (male end) to connect tools to air lines. High-flow couplings increase flow for greater tool efficiency, reduce pressure drop, and decrease air costs. Brass is a strong, highly conductive metal that resists corrosion and maintains durability at high temperatures. Brass is softer than other metal plugs and sockets for better connections and compatibility with copper or zinc piping.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Quick Connect Hose Coupling Industrial Brass Socket Male NPT Coupling Size 1/4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan