AIGNEP USA Quick Exhaust Valve for Air Cylinder

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp9.399.900
Spesifikasi
Air Inlet TypeNPT
Air Outlet GenderFemale
Air Outlet TypeNPT
Body MaterialBrass
Body Material FinishNickel Plated
Maximum Operating Pressure (psi)145
Maximum Operating Temperature (°F)176
Minimum Operating Pressure (psi)4.35
Minimum Operating Temperature (°F)-4
StandardsISO 5598; REACH; RoHS Compliant

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Quick exhaust valves for air cylinders allow compressed air to rapidly escape an air cylinder for faster motion in repetitive operations.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Exhaust Valve Maximum Operating Pressure 145 psi Minimum Operating Pressure 4.35 psi Inlet Size 1/4 in Air Inlet Type NPT Air Outlet Size 1/4 in Air Outlet Type NPT Inlet Gender Female Air Outlet Gender Female Body Material Finish Nickel Plated Maximum Operating Temperature 176 Degrees F Minimum Operating Temperature -4 Degrees F Standards REACH RoHS Compliant ISO 5598 Body Material Brass Overall Width 1 11/16 in Overall Length 2 1/8 in Overall Height 2 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan