Sebelum PPN:
Rp449.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
UNSPSC31162402
Hasp MaterialSteel
IncludesMounting Hardware

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fixed staple hasp is for flush-closing doors, gates, and cabinets. Features include a concealed hinge pin and hidden screws.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Fixed Staple Hasp Hasp Staple Type Fixed Hasp Style Concealed Hasp Material Steel Hasp Finish Chrome Hasp Length 3 1/8 in Hasp Width 1 in Max Shackle Dia 5/16 in Includes Mounting Hardware

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan