Black Diamond Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)

Sebelum PPN:
Rp9.699.900 - Rp13.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Drum Spill Containment Pallet Spill Containment Pallets Uncovered Number of Drums 4 Spill Capacity 66 gal Spill Containment Load Capacity 2 000 lb Length 54 in Width 54 in Height 11 1/4 in Drain Included No No Material Polyethylene

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan