CONDOR Drain Cover Seal (Segel Saluran)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp2.099.900 - Rp8.299.900
Spesifikasi
UNSPSC40141739
ColorYellow
MaterialPolyurethane
ReusableYes
Seal TypePositive Seal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Self-sealing drain cover seals have a bottom layer that seals the area around the grate to prevent liquids from entering the drain. Seals are UV-resistant and can be cleaned and reused.
Feature
Drain Cover Seal Color Yellow Dimensions 24 in L x 24 in W For Max Drain Size 18 in L x 18 in W Length 24 in Material Polyurethane Reusable Yes Seal Type Positive Seal Shape Square Standards NPDES SPCC Thickness 1/4 in Width 24 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan