AS ONE Tray for Safety Cabinet

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
MaterialTray/PP (polypropylene), Holder/stainless steel (SUS304), Guard frame/PE (polyethylene) coating
External Dimensions (mm)114x470x67
Internal Dimensions (mm)105x454
ForSU
Packaging Size (mm)460×110×75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Comes with 2 standard holders

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan