AS ONE Simple Foldable Dust Removal

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
TypeAntistatic cover
Size (mm)700x500x550
MaterialFrame: aluminum, seat cover: soft PVC, top plate: PVC
Folded Size (mm)700x75x550 (frame only)
Duct Diameter (mm)φ38
Antistatic Cover Surface Resistivity (ohm)10^8 to 10^9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The frame can be folded without tools, making it easy to store when not in use.
The front of the seat cover can be flipped up and secured with a hook-and-loop fastener, making it easy to work with.
Enclosing it with a hood prevents dust from spreading around.
Dust removal work is possible just by connecting it to the vacuum cleaner duct.
Easy assembly in 3 minutes
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan