AS ONE Simple Foldable Clean Booth

Sebelum PPN:
Rp23.999.900 - Rp60.999.900
Spesifikasi
TypeAntistatic cover
MaterialFrame: aluminum, seat cover: soft PVC
Antistatic Cover Surface Resistivity (ohm)10^8 to 10^9
Blows Air Volume (m³/minute)Approximately 1
Dust Collection Efficiency (%)99.97 or more (0.3μm particles)
HEPA Filter Size (mm)200×200×50
Outflow Wind Speed (m/s)approx. 0.5
Power Cord Length (m)1.8 (2P plug)
Power SupplyAC100V 50/60Hz 36/38W (per fan unit)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A non-woven fabric pre-filter and a HEPA filter containing enzymes collect and lyse microorganisms such as dust and bacteria floating in the air, preventing secondary contamination.
The frame can be folded without tools, making it easy to store when not in use.
The front of the seat cover can be flipped up and secured with a hook-and-loop fastener, making it easy to work with.
Easy clean booth that can be set up only when needed
Easy assembly!
*( ) is the height including the unit.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan