ERECTA Standard Erector Shelf Standard Set with Dolly

Sebelum PPN:
Rp30.999.900
Spesifikasi
Wire Diameter Used (mm)φ6.35, 5.0, 4.5
MaterialShelves/pillars/Chrome plating Antibacterial clear coating finish (rustproofing), Casters/Rubber/Unichrome plated metal fittings, Dolly body/Aluminium
Shelf board load capacity (kg)250/shelf (distributed load)
Shelf Height Adjustment (mm)127 pitch
TypeWith dolly
Dimensions (mm)(without dolly) 605x615x1860, (with dolly) 658x665x1996
Include8 shelves (4 levels) and 2 pillars with a depth of 303mm.
Packaging Size (mm)670x670x150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan